Motion
PHS 80-2B36

SKF
PHS 80-2B36

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11322300
No. Fabricante PHS 80-2B36
Precio513.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-2B36

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11322300
No. Fabricante PHS 80-2B36
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
Precio513.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0299 pulg.
  • Ancho general
    3.1299 pulg.
  • Peso
    53.45 lb, 24.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-2B36
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno