Motion
PHS 100-1TB35

SKF
PHS 100-1TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11322331
No. Fabricante PHS 100-1TB35
Precio518.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11322331
No. Fabricante PHS 100-1TB35
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
Precio518.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.6402 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    27.18 lb, 12.3 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 100-1TB35
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno