Motion
PHS 100-2B26

SKF
PHS 100-2B26

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #11322335
No. Fabricante PHS 100-2B26
Precio518.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-2B26

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #11322335
No. Fabricante PHS 100-2B26
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
Precio518.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0500 pulg.
  • Ancho general
    3.3799 pulg.
  • Peso
    50.99 lb, 23.1 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 100-2B26
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno