Motion
PHG 574-L-S1800

SKF
PHG 574-L-S1800

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 1457.9600 mm de longitud, 18.0000 pulg. de ancho, 155 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11322613
No. Fabricante PHG 574-L-S1800
Precio463.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 574-L-S1800

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 1457.9600 mm de longitud, 18.0000 pulg. de ancho, 155 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11322613
No. Fabricante PHG 574-L-S1800
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
Precio463.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    1457.9600 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cables de fibra de vidrio de baja elasticidad; cojín de caucho de neopreno resistente al aceite; cojín de caucho de neopreno resistente al calor; alta resistencia al cizallamiento; funcionamiento sincrónico sin deslizamiento; resistente al ozono; apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    155
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 574-L-S1800 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA