Motion
PHS 28B-1B27

SKF
PHS 28B-1B27

Rueda dentada de cadena de rodillo - 28B / 1-3/4 pulg., B Hub, 27 dientes, material de acero
Artículo MI #11322755
No. Fabricante PHS 28B-1B27
Precio582.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 28B-1B27

Rueda dentada de cadena de rodillo - 28B / 1-3/4 pulg., B Hub, 27 dientes, material de acero
Artículo MI #11322755
No. Fabricante PHS 28B-1B27
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
Precio582.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.2992 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2520 pulg.
  • Ancho general
    2.9528 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.074 pulg.
  • Peso
    60.16 lb, 27.3 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 28B-1B27