Motion
PHS 32B-2BH13

SKF
PHS 32B-2BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 32B / 2 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11322924
No. Fabricante PHS 32B-2BH13
Precio614.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 32B-2BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 32B / 2 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11322924
No. Fabricante PHS 32B-2BH13
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
Precio614.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.7087 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7795 pulg.
  • Ancho general
    4.7244 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3579 pulg.
  • Peso
    48 lb, 21.8 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 32B-2BH13