Motion
PHS 140-1A30

SKF
PHS 140-1A30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg., buje A, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11322980
No. Fabricante PHS 140-1A30
Precio625.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 140-1A30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg., buje A, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11322980
No. Fabricante PHS 140-1A30
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
Precio625.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    17.7000 pulg.
  • Peso
    51.06 lb, 23.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 140-1A30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"