Motion
PHG S14M-3150-115

SKF
PHG S14M-3150-115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3150 mm, 115 mm de ancho, 225 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11323022
No. Fabricante PHG S14M-3150-115
Precio528.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG S14M-3150-115

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3150 mm, 115 mm de ancho, 225 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11323022
No. Fabricante PHG S14M-3150-115
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
Precio528.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3150 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    S14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    225
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG S14M-3150-115 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA