Motion
PHS 32B-1BH21

SKF
PHS 32B-1BH21

Rueda dentada de cadena de rodillo - 32B / 2 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #11323122
No. Fabricante PHS 32B-1BH21
Precio657.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 32B-1BH21

Rueda dentada de cadena de rodillo - 32B / 2 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #11323122
No. Fabricante PHS 32B-1BH21
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
Precio657.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    7.0866 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2362 pulg.
  • Ancho general
    3.5433 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.4189 pulg.
  • Peso
    59.97 lb, 27.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 32B-1BH21