Motion
PHS 20B-1B47

SKF
PHS 20B-1B47

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 47 dientes, material de acero
Artículo MI #11323180
No. Fabricante PHS 20B-1B47
Price $669.28 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1B47

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 47 dientes, material de acero
Artículo MI #11323180
No. Fabricante PHS 20B-1B47

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 669.28 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Hub Diameter
    5.9055 in
  • Maximum Bore Diameter
    3.3071 in
  • Overall Width
    2.7559 in
  • Pitch Diameter
    9.5240 in
  • Weight
    60.61 lbs, 27.5 kg

Details

  • Bore Type
    Rough Stock Bore
  • Chain Number & Pitch
    20B / 1-1/4 in
  • Hub Style
    B
  • Hub Type
    B
  • Material
    Steel
  • Number Of Teeth
    47
  • Product Type
    Stock Bore Sprockets

Overview

Mfr description
PHS 20B-1B47 SPROCKET

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text