Motion
PHS 60-1TB84

SKF
PHS 60-1TB84

84 Dientes, material de acero
Artículo MI #11323417
No. Fabricante PHS 60-1TB84
Precio724.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1TB84

84 Dientes, material de acero
Artículo MI #11323417
No. Fabricante PHS 60-1TB84
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
Precio724.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.4902 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    38.29 lb, 17.4 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-1TB84