Motion
PHG 1248-8M-S450

SKF
PHG 1248-8M-S450

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1248 mm, 450 mm de ancho, 156 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11323434
No. Fabricante PHG 1248-8M-S450
Precio610.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1248-8M-S450

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1248 mm, 450 mm de ancho, 156 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11323434
No. Fabricante PHG 1248-8M-S450
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
Precio610.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    450 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1248 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Excelente estabilidad dimensional;Petróleo;Resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Reducción del consumo de energía y aumento del tiempo medio entre fallos;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    156
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1248-8M-S450 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA