Motion
PHS 50-3C72

SKF
PHS 50-3C72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., buje C, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11323554
No. Fabricante PHS 50-3C72
Precio763.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-3C72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., buje C, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11323554
No. Fabricante PHS 50-3C72
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
Precio763.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.6902 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    53.52 lb, 24.3 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-3C72

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos