Motion
PHS 16B-3B35

SKF
PHS 16B-3B35

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11323585
No. Fabricante PHS 16B-3B35
Precio774.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-3B35

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11323585
No. Fabricante PHS 16B-3B35
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
Precio774.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7402 pulg.
  • Ancho general
    3.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.1559 pulg.
  • Peso
    79.5 lb, 36.1 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-3B35