Motion
PHS 20B-1B52

SKF
PHS 20B-1B52

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 52 dientes, material de acero
Artículo MI #11323647
No. Fabricante PHS 20B-1B52
Precio789.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1B52

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 52 dientes, material de acero
Artículo MI #11323647
No. Fabricante PHS 20B-1B52
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
Precio789.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9055 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0157 pulg.
  • Ancho general
    3.1496 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.2969 pulg.
  • Peso
    82.03 lb, 37.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    52
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1B52