Motion
PHG C208X4

SKF
PHG C208X4

Cinturón en V clásico con banda cruzada - C, 7/8 in de ancho superior, 4 hilos, 212 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #11323670
No. Fabricante PHG C208X4
Precio554.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG C208X4

Cinturón en V clásico con banda cruzada - C, 7/8 in de ancho superior, 4 hilos, 212 in de largo exterior nominal, suave
Artículo MI #11323670
No. Fabricante PHG C208X4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio554.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    212 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    4
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    C

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG C208X4 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos