Motion
PHS 20B-1TB45

SKF
PHS 20B-1TB45

45 Dientes, material de acero
Artículo MI #11323888
No. Fabricante PHS 20B-1TB45
Precio867.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1TB45

45 Dientes, material de acero
Artículo MI #11323888
No. Fabricante PHS 20B-1TB45
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
Precio867.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.2992 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0079 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0079 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.9193 pulg.
  • Peso
    54.15 lb, 24.6 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1TB45