Motion
PHG 1784-8M-S440

SKF
PHG 1784-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1784 mm, 440 mm de ancho, 223 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11324233
No. Fabricante PHG 1784-8M-S440
Price$831.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1784-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1784 mm, 440 mm de ancho, 223 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11324233
No. Fabricante PHG 1784-8M-S440
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
Price$831.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • Overall Width  
    440 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1784 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    223
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1784-8M-S440 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron