Motion
PHG DA-2310-14M-55

SKF
PHG DA-2310-14M-55

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2310 mm, 55 mm de ancho, 165 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11324313
No. Fabricante PHG DA-2310-14M-55
Precio861.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-2310-14M-55

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2310 mm, 55 mm de ancho, 165 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11324313
No. Fabricante PHG DA-2310-14M-55
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
Precio861.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.5827 pulg.
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2310 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara; Transmisión de alto par (HTD);Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite;Alta resistencia al cizallamiento;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    165
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-2310-14M-55 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron