Motion
PHS 24B-2B30

SKF
PHS 24B-2B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11324490
No. Fabricante PHS 24B-2B30
Precio1,122.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-2B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11324490
No. Fabricante PHS 24B-2B30
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
Precio1,122.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.2992 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2520 pulg.
  • Ancho general
    3.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.3500 pulg.
  • Peso
    119.89 lb, 54.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-2B30