Motion
PHS 80-1TB80

SKF
PHS 80-1TB80

80 Dientes, material de acero
Artículo MI #11324835
No. Fabricante PHS 80-1TB80
Precio1,347.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1TB80

80 Dientes, material de acero
Artículo MI #11324835
No. Fabricante PHS 80-1TB80
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
Precio1,347.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.0500 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    69.34 lb, 31.5 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1TB80