Motion
PHG 580-XH-S1700

SKF
PHG 580-XH-S1700

XH, 0.8750 in Pitch, 580 mm Pitch Length, 17.0000 in Width, 66 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11324840
No. Fabricante PHG 580-XH-S1700
Precio1,125.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 580-XH-S1700

XH, 0.8750 in Pitch, 580 mm Pitch Length, 17.0000 in Width, 66 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11324840
No. Fabricante PHG 580-XH-S1700
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
Precio1,125.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.4409 pulg.
  • En general Ancho  
    17.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud del paso
    580 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cables de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite;Alta resistencia al cizallamiento
  • Sección de la correa
    XH
  • Tipo de correa
    XH
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    66
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 580-XH-S1700 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos