Motion
PHS 32B-1TB28

SKF
PHS 32B-1TB28

28 Dientes, material de acero
Artículo MI #11324888
No. Fabricante PHS 32B-1TB28
Precio1,377.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 32B-1TB28

28 Dientes, material de acero
Artículo MI #11324888
No. Fabricante PHS 32B-1TB28
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
Precio1,377.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5039 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.8618 pulg.
  • Peso
    98.86 lb, 44.8 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 32B-1TB28