Motion
PHG 2504-8M-S440

SKF
PHG 2504-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2504 mm, 440 mm de ancho, 313 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11324918
No. Fabricante PHG 2504-8M-S440
Precio1,166.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 2504-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2504 mm, 440 mm de ancho, 313 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11324918
No. Fabricante PHG 2504-8M-S440
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
Precio1,166.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    440 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2504 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    313
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 2504-8M-S440 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA