Motion
PHS 120-1C48

SKF
PHS 120-1C48

Rueda dentada de cadena de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., buje C, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11324953
No. Fabricante PHS 120-1C48
Precio1,433.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 120-1C48

Rueda dentada de cadena de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., buje C, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #11324953
No. Fabricante PHS 120-1C48
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
Precio1,433.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.7902 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    111.08 lb, 50.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 120-1C48