Motion
PHS 16B-2C57

SKF
PHS 16B-2C57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje C, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11324972
No. Fabricante PHS 16B-2C57
Precio1,449.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-2C57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje C, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11324972
No. Fabricante PHS 16B-2C57
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
Precio1,449.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9055 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    3.3465 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.1524 pulg.
  • Peso
    74.98 lb, 34 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    57
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-2C57