Especificaciones
Dimensions
- Altura de la correa0.5827 pulg.
- Overall Width85 mm
- Paso14 mm
- Longitud del paso2100 mm
Details
- Detalles adicionalesDoble cara;Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales;Cordón de fibra de vidrio;Almohadilla de caucho de neopreno
- Sección de la correa14M
- Tipo de correa14M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialNeopreno
- Number Of Teeth150
- Número de lados dentados2
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor, al aceite y al ozono
Descripción general
Descripción del fabricante
PHG DA-2100-14M-85 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA