Motion
PHG S14M-2002-S440

SKF
PHG S14M-2002-S440

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2002 mm, 440 mm de ancho, 143 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325130
No. Fabricante PHG S14M-2002-S440
Precio1,319.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG S14M-2002-S440

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2002 mm, 440 mm de ancho, 143 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325130
No. Fabricante PHG S14M-2002-S440
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
Precio1,319.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.4016 pulg.
  • En general Ancho  
    440 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2002 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    S14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    143
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG S14M-2002-S440 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA