Motion
PHS 24B-1TB45

SKF
PHS 24B-1TB45

45 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325175
No. Fabricante PHS 24B-1TB45
Precio1,636.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-1TB45

45 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325175
No. Fabricante PHS 24B-1TB45
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
Precio1,636.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.9921 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.5035 pulg.
  • Peso
    81.99 lb, 37.2 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-1TB45