Motion
PHS 140-1C40

SKF
PHS 140-1C40

Rueda dentada de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg., buje C, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #11325192
No. Fabricante PHS 140-1C40
Precio1,648.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 140-1C40

Rueda dentada de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 pulg., buje C, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #11325192
No. Fabricante PHS 140-1C40
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
Precio1,648.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    7.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.2902 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    121.25 lb, 55 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 140-1C40

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos