Motion
PHS 140-1TB35

SKF
PHS 140-1TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325223
No. Fabricante PHS 140-1TB35
Precio1,678.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 140-1TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325223
No. Fabricante PHS 140-1TB35
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
Precio1,678.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.4902 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    78.15 lb, 35.5 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 140-1TB35