Motion
PHG 3048-8M-S440

SKF
PHG 3048-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3048 mm, 440 mm de ancho, 381 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325238
No. Fabricante PHG 3048-8M-S440
Precio1,420.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 3048-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3048 mm, 440 mm de ancho, 381 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325238
No. Fabricante PHG 3048-8M-S440
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
Precio1,420.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    440 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3048 mm
  • Peso
    18.4 lb, 8.3461 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Accionador de par alto (HTD)
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    381
  • Número de lados dentados
    1
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 3048-8M-S440 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA