Motion
PHS 28B-1C42

SKF
PHS 28B-1C42

Rueda dentada de cadena de rodillo - 28B / 1-3/4 pulg., buje C, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #11325255
No. Fabricante PHS 28B-1C42
Precio1,722.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 28B-1C42

Rueda dentada de cadena de rodillo - 28B / 1-3/4 pulg., buje C, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #11325255
No. Fabricante PHS 28B-1C42
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
Precio1,722.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    7.0866 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2756 pulg.
  • Ancho general
    3.5433 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.4177 pulg.
  • Peso
    120 lb, 54.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 28B-1C42

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos