Motion
PHS 80-1C96

SKF
PHS 80-1C96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje C, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #11325264
No. Fabricante PHS 80-1C96
Precio1,730.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1C96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje C, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #11325264
No. Fabricante PHS 80-1C96
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
Precio1,730.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    31.1500 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    117.24 lb, 53.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1C96

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos