Motion
PHG 4760-14M-S210

SKF
PHG 4760-14M-S210

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4760 mm, 210 mm de ancho, 340 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325287
No. Fabricante PHG 4760-14M-S210
Precio1,456.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 4760-14M-S210

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4760 mm, 210 mm de ancho, 340 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325287
No. Fabricante PHG 4760-14M-S210
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
Precio1,456.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm
  • En general Ancho  
    210 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4760 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; Resistente al calor y al ozono; Apto para climas tropicales; Cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    340
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 4760-14M-S210 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA