Motion
PHS 28B-1TB38

SKF
PHS 28B-1TB38

38 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325327
No. Fabricante PHS 28B-1TB38
Precio1,788.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 28B-1TB38

38 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325327
No. Fabricante PHS 28B-1TB38
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
Precio1,788.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5039 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.1917 pulg.
  • Peso
    100.09 lb, 45.4 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 28B-1TB38