Motion
PHS 24B-1TB50

SKF
PHS 24B-1TB50

50 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325328
No. Fabricante PHS 24B-1TB50
Precio1,789.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-1TB50

50 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325328
No. Fabricante PHS 24B-1TB50
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
Precio1,789.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.9921 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.889 pulg.
  • Peso
    101.24 lb, 45.9 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-1TB50

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos