Motion
PHG 4578-14M-S230

SKF
PHG 4578-14M-S230

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 230 mm de ancho, 327 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325376
No. Fabricante PHG 4578-14M-S230
Precio1,534.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 4578-14M-S230

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4578 mm, 230 mm de ancho, 327 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325376
No. Fabricante PHG 4578-14M-S230
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
Precio1,534.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm
  • En general Ancho  
    230 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4578 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    327
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 4578-14M-S230 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA