Motion
PHS 24B-2B38

SKF
PHS 24B-2B38

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., B Hub, 38 dientes, material de acero
Artículo MI #11325434
No. Fabricante PHS 24B-2B38
Precio1,899.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-2B38

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., B Hub, 38 dientes, material de acero
Artículo MI #11325434
No. Fabricante PHS 24B-2B38
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
Precio1,899.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.2992 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3937 pulg.
  • Ancho general
    3.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.1642 pulg.
  • Peso
    157.41 lb, 71.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-2B38

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos