Motion
PHS 20B-1C72

SKF
PHS 20B-1C72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11325453
No. Fabricante PHS 20B-1C72
Precio1,930.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1C72

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 72 dientes, material de acero
Artículo MI #11325453
No. Fabricante PHS 20B-1C72
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
Precio1,930.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9055 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2362 pulg.
  • Ancho general
    3.1496 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.8843 pulg.
  • Peso
    148.22 lb, 67.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1C72