Motion
PHS 20B-1TB70

SKF
PHS 20B-1TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325497
No. Fabricante PHS 20B-1TB70
Precio1,994.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325497
No. Fabricante PHS 20B-1TB70
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
Precio1,994.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5039 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.8614 pulg.
  • Peso
    113.67 lb, 51.6 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1TB70