Motion
PHS 80-2C68

SKF
PHS 80-2C68

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje C, 68 dientes, material de acero
Artículo MI #11325572
No. Fabricante PHS 80-2C68
Price$2,095.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-2C68

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje C, 68 dientes, material de acero
Artículo MI #11325572
No. Fabricante PHS 80-2C68
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
Price$2,095.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.8098 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.2299 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    96.41 lb, 43.7 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    68
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-2C68

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs