Motion
PHS 16B-1C114

SKF
PHS 16B-1C114

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje C, 114 dientes, material de acero
Artículo MI #11325608
No. Fabricante PHS 16B-1C114
Precio2,158.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1C114

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje C, 114 dientes, material de acero
Artículo MI #11325608
No. Fabricante PHS 16B-1C114
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
Precio2,158.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.2520 pulg.
  • Ancho general
    3.0709 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.3169 pulg.
  • Peso
    116.85 lb, 53 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    114
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1C114

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos