Motion
PHS 12B-2C114

SKF
PHS 12B-2C114

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., buje C, 114 dientes, material de acero
Artículo MI #11325611
No. Fabricante PHS 12B-2C114
Precio2,161.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-2C114

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., buje C, 114 dientes, material de acero
Artículo MI #11325611
No. Fabricante PHS 12B-2C114
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
Precio2,161.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.6614 pulg.
  • Ancho general
    2.4803 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.2189 pulg.
  • Peso
    52.91 lb, 24 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    114
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-2C114

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos