Motion
PHS 60-3C95

SKF
PHS 60-3C95

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., buje C, 95 dientes, material de acero
Artículo MI #11325683
No. Fabricante PHS 60-3C95
Price$2,300.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-3C95

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., buje C, 95 dientes, material de acero
Artículo MI #11325683
No. Fabricante PHS 60-3C95
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
Price$2,300.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    5.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.1201 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    105.23 lb, 47.7 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    95
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-3C95

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs