Motion
PHG 4200-8M-S440

SKF
PHG 4200-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 4200 mm, 440 mm de ancho, 525 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325704
No. Fabricante PHG 4200-8M-S440
Precio1,956.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 4200-8M-S440

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 4200 mm, 440 mm de ancho, 525 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11325704
No. Fabricante PHG 4200-8M-S440
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
Precio1,956.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    440 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    4200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; Resistente al calor y al ozono; Apto para climas tropicales; Cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    525
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 4200-8M-S440 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good