Motion
PHS 12B-3TB95

SKF
PHS 12B-3TB95

95 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325710
No. Fabricante PHS 12B-3TB95
Precio2,359.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-3TB95

95 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325710
No. Fabricante PHS 12B-3TB95
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
Precio2,359.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.9921 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.5118 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.6839 pulg.
  • Peso
    80.65 lb, 36.6 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    95
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-3TB95
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno