Motion
PHS 32B-1TB38

SKF
PHS 32B-1TB38

38 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325745
No. Fabricante PHS 32B-1TB38
Precio2,421.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 32B-1TB38

38 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325745
No. Fabricante PHS 32B-1TB38
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
Precio2,421.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    8.6260 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0157 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.2181 pulg.
  • Peso
    150.14 lb, 68.1 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 32B-1TB38