Motion
PHG DA-2590-14M-115

SKF
PHG DA-2590-14M-115

DA-14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 115 mm de ancho, 185 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11325746
No. Fabricante PHG DA-2590-14M-115
Precio2,019.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-2590-14M-115

DA-14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2590 mm, 115 mm de ancho, 185 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11325746
No. Fabricante PHG DA-2590-14M-115
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
Precio2,019.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2590 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DA-14M
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    185

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-2590-14M-115 CINTURÓN Y DRI CINTURÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno