Motion
PHS 28B-1TB48

SKF
PHS 28B-1TB48

48 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325765
No. Fabricante PHS 28B-1TB48
Precio2,469.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 28B-1TB48

48 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325765
No. Fabricante PHS 28B-1TB48
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
Precio2,469.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    8.6260 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0157 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    26.7571 pulg.
  • Peso
    134.86 lb, 61.2 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 28B-1TB48